Beli hollow alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Hollow Aluminium
    Mulai

    Rp5.899.900

    Non Brand Hollow Aluminium
    atribut:
    • Length (m): 6
  2. Indotube Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp529.900

    Indotube Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
  3. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  4. Goodsense Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp1.999.900

    Goodsense Aluminium Composite Panel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1220x2440x4
    • Appearance: Clean Surface without swell, scraft and aberration
    • Deviation of Dimensions (mm): Deviation of Diagonal : 5
    • Thickness Coating (µm): ≥ 25
    • Toughness Coating: ≤ 2T
    • 1800 Peel Strength (N/mm): ≥ 7.0
    • Acid Resitance: Immerse surface with 5% HCI (v/v) for 24h without change
    • Alkali Resistance: Immerse surface with 5% NaOH (m/m) for 24h without change
    • Artifical Wathering (4000h): Artifical Resistance Aberration : ≤ 4.0, Aging Resistance out of Ligth : Not less than Grade 2
    • Bending Strength (MPa): ≥ 100
    • Boiling Water Resistance (hour): Boiling for 2 without change
    • Cleaning Resistance (Times): ≥ 10000 without change
    • Cutting Strength (MPa): ≥ 28.0
    • Flexuous Modulus Elasticity (MPa): ≥ 2.0x10.4
    • Hardness Pencil: ≥ HB
    • Impact Strength (kg.cm): 50 without paint off and crack
    • Salt Haze Resistance (300h): Not less than Grade 2
    • Solvent Resistance (Times): Clean 100 without change
  5. Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  6. Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium)
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Grade: 6063 T5
    • Finish: MF (Mill Finish)
  7. IMW Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp729.900

    IMW Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
    atribut:
    • Hollow Plafon/Gypsum (mmxm): 40x40x0.4x4
  8. monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)
    51%
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
  9. Megatube Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp269.900

    Megatube Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
    atribut:
    • Length (m): 4
  10. GBA Elbow 90° Long Radius
    Mulai

    Rp259.900

    GBA Elbow 90° Long Radius
    atribut:
    • Size (inch): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Radius: Long Radius
    • Process Material: Seamless
    • Schedule: SCH 40/40S
    • Mill Test Certificate: Available
    • Fitting Type (°): 90 (Elbow)
  11. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  12. Metatube Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp269.900

    Metatube Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
  13. Starwall Wallpaper
    Mulai

    Rp199.900

    Starwall Wallpaper
    Deskripsi:
    Wallpaper dinding dapat menciptakan nuansa yang berbeda bagi ruangan anda.Pemasangan wallpaper sangat cepat dan mudah, tidak berbau dan ruangan dapat langsung ditempati.
    atribut:
    • Width (cm): 53
    • Length (cm): 1000
  14. Tatalogam Hollow Abadi 4m
    Mulai

    Rp83.900

    Tatalogam Hollow Abadi 4m
    atribut:
    • Length (m): 4
    • Size: 35x4000
  15. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  16. GRH Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp419.900

    GRH Aluminium Composite Panel
    Deskripsi:
    ACP Aluminium Composite Panel ini untuk warna Doff/Glossy.Produk GRH PVDF kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan internal dan eksternalKeuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :1. Daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca2. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik eksterior maupun interior3. Tersedia dalam berbagai macam warna dan motif4. Mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dibending5. Mudah dibersihkan6. Tahan karat dan anti rayap
  17. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
Daftar Harga hollow alumunium Terbaru October 2026
Non Brand Hollow AluminiumRp5.899.900
Indotube Hollow GypsumRp529.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
Goodsense Aluminium Composite PanelRp1.999.900
Kencana Metal Rangka Plafon HollowRp289.900
Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium)Rp2.499.900
IMW Hollow GypsumRp729.900
monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)Rp34.900
Megatube Hollow GypsumRp269.900
GBA Elbow 90° Long RadiusRp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)